コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材フィッティング
チューブカップリング インサートのみ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43443804
品番
EFC226-12
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。
耐薬品性に優れています。
材質(本体)
PP
使用温度範囲(℃)
0℃〜71℃
規格
チューブ内径3/8用インサート(弁無)
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.73
材質(シール)
EPR