コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材フィッティング
チューブカップリング インサートのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
チューブ内径3/8用インサート(弁付き)
注文コード
43443829
品番
EFCD226-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
規格
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。
耐薬品性に優れています。
材質(本体)
PP
使用温度範囲(℃)
0℃〜71℃
規格
チューブ内径3/8用インサート(弁付き)
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.73
材質(シール)
EPR