コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材ボルト・ナット
PTFE 六角ボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ピッチ(mm)
0.8
ねじ径M
M5
注文コード
43444556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ねじ径M
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角ナット
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
4
寸法B(mm)
8
ねじ径M
M5