コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材ボルト・ナット
PFA 皿小ネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ピッチ(mm)
1
注文コード
43444705
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状
皿小ネジ
ピッチ(mm)
1
首下長(mm)
30
ねじ径M
M6