曜日別特売
PMMZ3/8-3/8 パネル・ユニオン(オス) コクゴ 43444906

パネル・ユニオン(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)寸法D(inch)3/8注文コード43444906品番PMMZ3/8-3/8
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃

用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
形状パネル・ユニオン(オス)寸法L(mm)72EM16寸法C(mm)8寸法N(mm)22二面幅B1(mm)22パネル厚(mm)10MAX寸法D(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする