コクゴ
ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
二面幅B(mm)
28
寸法PT
PT1: 1/2、PT2:3/8
注文コード
43444994
品番
SCZ04-03
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
二面幅B・寸法PT
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
二面幅B(mm)
28
寸法L(mm)
33
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
14
寸法P(Φmm)
32
寸法PT
PT1: 1/2、PT2:3/8