曜日別特売
SCZ04-04 ソケット コクゴ 43445003

ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)二面幅B(mm)28寸法PTPT1: 1/2、PT2:1/2注文コード43445003品番SCZ04-04
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃

用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
二面幅B(mm)28寸法L(mm)35寸法A1(mm)16寸法A2(mm)16寸法P(Φmm)32寸法PTPT1: 1/2、PT2:1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする