コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材フィッティング
異径フレヤード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
3
注文コード
43445019
品番
FZ6×3
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・寸法D2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
寸法L(mm)
38
寸法C(mm)
6
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
3
寸法N1(mm)
15
寸法N2(mm)
14
二面幅B1(mm)
14