コクゴ
コクゴの 継手・パイプ
コクゴの 継手
コクゴの ホース継手
二方型ホース継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43445624
品番
GS10
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10〜+70℃
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
7
寸法D3(Φmm)
12
寸法L1(mm)
63
寸法L2(mm)
25
用途
飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材