T型ホース継手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43445755 品番 TS04
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。
材質:ポリアセタール
色:白色
加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)
最高使用圧力:1MPa
使用温度範囲:-10〜+70℃

用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質ポリアセタール 全長(mm)35 白色 使用温度範囲(℃)-10〜+70 寸法L1(mm)35 最高使用圧力(MPa)1 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)2.7 寸法L2(mm)14.5 寸法L3(mm)19.5 寸法D3(Φmm)5 主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa) 特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする