コクゴ
コクゴの 結束バンド/結束工具/固定具
コクゴの ケーブルタイ/結束バンド
コクゴの 耐候タイプ
PEEKタイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43446157
品番
PT2A
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。
66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。
セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途
PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。
高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。
材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
常時使用温度範囲:-55℃〜+240℃
色:薄ベージュ
寸法(mm)
長さ145×幅3.4
結束径(Φmm)
最小4×最大35
材質
PEEK
適合工具
MK8