NORMAホースバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合ホース外径(Φmm)90〜110 材質(ねじ部)亜鉛クロメート 材質(バンド)SUS430 注文コード43447399 品番SGT-W2/12 90-110
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合ホース外径・材質など58種類から選べます 他の種類を見る

バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。
ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。

適合ホース外径(Φmm)90〜110 幅(mm)12 材質(ねじ部)亜鉛クロメート 材質(バンド)SUS430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
50年前のエアークリーナー組付けとして使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全てのさい普通幅の寸法が幅広い構造の為、幅の狭いサイズが見つかり、更に
SUS作りに満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする