コクゴ
コクゴの 金型用部品、位置決め部品
コクゴの クランピング冶具
コクゴの クランピング位置決め部品
ロケータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
ねじ径
R:1/8、RC1:1/8
注文コード
43447636
品番
LCZ-01-01M PP
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
17
ねじ径
R:1/8、RC1:1/8
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
20
二面幅B(mm)
12