コクゴ
ロケータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
ねじ径
RC1:1/8、RC2:1/8
注文コード
43447663
品番
LCZM-01-01M PP
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
23
ねじ径
RC1:1/8、RC2:1/8
寸法D(Φmm)
5
寸法C(mm)
7
寸法L2(mm)
20
二面幅B(mm)
12