コクゴ
コクゴの 金型用部品、位置決め部品
コクゴの クランピング冶具
コクゴの クランピング位置決め部品
ロケータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
ねじ径
RC1:3/8、RC2:3/8
注文コード
43447688
品番
LCZM-03-03M PP
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
36
ねじ径
RC1:3/8、RC2:3/8
寸法D(Φmm)
8
寸法C(mm)
11
寸法L2(mm)
32
二面幅B(mm)
22