コクゴ
コクゴの 革手袋
コクゴの 豚革手袋
ポーキィ手袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
43447889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
柔らかな豚皮を使用し、建築、機械操作、塗装等に開発された手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
23.0
手のひらまわり(cm)
22.2
材質
豚革
色
白
アテ有無
アテ無
入数(双)
1