コクゴ
コクゴの 革手袋
コクゴの 豚革手袋
クレスト手袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
43447934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機械操作、敗戦操作、梱包配送等に適した牛皮手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
23.0
手のひらまわり(cm)
21.3
材質
牛革
色
白
アテ有無
アテ無
入数(双)
1