コクゴ
コクゴの 革手袋
コクゴの 牛革手袋
コクゴの 牛床革
熔接用手袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43447959
品番
ヨーテ2B(3指床)
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
溶接や炉前作業に従事する人のための手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
32.5
手のひらまわり(cm)
26.5
材質
牛床皮
色
白
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.8