コクゴ
コクゴの 革手袋
コクゴの 豚革手袋
ライナー手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
M
注文コード
43447986
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドライブ、ゴルフ、工業用など広い分野で愛用されている手袋です。
手の平側は柔らかな豚皮、手の甲側はナイロンミルコットを使用しているため、きわめてしなやかな、作業性と通気性の良い手袋となっております。
サイズ
M
全長(cm)
20.0
中指長(cm)
8.0
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18.0
材質
豚革
色
ベージュ
アテ有無
アテ無
入数(双)
10