コクゴ
コクゴの 軍手
コクゴの すべり止め軍手
カーポップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
サイズ
女性用
注文コード
43448013
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手首は綿100%、滑り止めは塩化ビニールの各種運搬、軽作業用手袋。
指先補強。
サイズ
女性用
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿
色
白×ピンクボツ
質量(g/ダース)
480
ゲージ数
10
入数(双)
12
性別
女性用