コクゴ
コクゴの 安全長靴・長靴
コクゴの 先芯なし長靴
紳士用半長靴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
43448126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
27
種類
作業靴
靴タイプ
半長靴
総丈(cm)
25.3
対象
男性用