コクゴ
コクゴの 安全長靴・長靴
コクゴの 先芯なし長靴
水中長靴(ハト印)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
43448363
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハイカット
サイズ(cm)
26
種類
作業靴
靴タイプ
長靴