クリアグリップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 43448677 品番 GN09
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

NVR(非揮発性残留物)溶出率大幅低減。
柔らかさ、伸縮性に優れています。
左右兼用タイプ。
ディスポザブル。
指先滑り止めエンボス加工。
クラス100。

サイズS 全長(cm)30±1 手の平幅(cm)8.5±0.5 材質ニトリルゴム 白色系半透明 厚さ(mm)0.16±0.03 機能柔らかさ、伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする