コクゴ
コクゴの 使いきり手袋
コクゴの 塩化ビニール ディスポ手袋
クリアグリップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
43448686
品番
GN09
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
NVR(非揮発性残留物)溶出率大幅低減。
柔らかさ、伸縮性に優れています。
左右兼用タイプ。
ディスポザブル。
指先滑り止めエンボス加工。
クラス100。
サイズ
M
全長(cm)
30±1
手の平幅(cm)
9.5±0.5
材質
ニトリルゴム
色
白色系半透明
厚さ(mm)
0.16±0.03
機能
柔らかさ、伸縮性
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100