コクゴ
コクゴの ゴム素材
コクゴの その他ゴム
差込ゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
43449569
品番
No.496
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
25
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
28
商品豆知識
ゴム素材の特長