コクゴ
コクゴの ゴム素材
コクゴの その他ゴム
差込ゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
43449666
品番
No.506
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
24
商品豆知識
ゴム素材の特長