コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
ゴム脚 ワッシャー入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43449815
品番
K-18
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:EPDM
硬度:65°±5°
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
寸法H(mm)
11
硬度
65°±5°
寸法D(Φmm)
4
寸法E(mm)
7
寸法C(Φmm)
7
寸法B(Φmm)
15
外径A(Φmm)
18