コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
ゴム脚 ワッシャーなし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43450113
品番
K-23
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質:EPDM
硬度:65°±5°
寸法D(Φmm)
4
寸法E(mm)
5
寸法H(mm)
14
寸法C(Φmm)
8
寸法B(Φmm)
19
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
外径A(Φmm)
23