コクゴ
パイプ用ゴム脚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
43450339
品番
KP-7
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質:EPDM
硬度:65°±5°
非移行性製作可
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
25
寸法C(mm)
31
寸法C(Φmm)
21
寸法B(Φmm)
25
外径A(Φmm)
31