コクゴ
パイプ用ゴム脚
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
43450418
品番
KP-204
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質:EPDM
硬度:65°±5°
非移行性製作可
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
寸法F(mm)
12.7
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
15.9
寸法C(mm)
14.5
寸法C(Φmm)
7.9
寸法B(Φmm)
10.4
外径A(Φmm)
14.5