コクゴ
パイプ用ゴム脚
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
43450436
品番
KP-107
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質:EPDM
硬度:65°±5°
非移行性製作可
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
17.5
寸法E(mm)
-
寸法C(Φmm)
12
寸法B(Φmm)
15.8
外径A(Φmm)
18.5