コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
グロメット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
内径(Φmm)
-
注文コード
43450576
品番
KG-74-2
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れています。
寸法R(mm)
1
種類
グロメット
内径(Φmm)
-
色
黒
寸法C(Φmm)
3
材質
EPDM
硬度
55°±5°
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
2
溝径B(Φmm)
5
外径A(Φmm)
7
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。