※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
差し込み型バンパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43450987
品番
RB-510
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質:EPDM
耐候性に優れています。
用途
戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。
差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
寸法R(mm)
3
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
3
寸法C(Φmm)
4
寸法D(Φmm)
7
寸法B(Φmm)
5
寸法H(mm)
1
寸法G(mm)
4
硬度
55°±5°
種類
ゴム足
材質
天然ゴム
色
黒
外径A(Φmm)
12