曜日別特売
VF5120KT-5LZ1-03 VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120KT) SMC 43451275

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(03) 3/8リード線取出方法(L) L形プラグコネクタねじの種類(-) Rc注文コード43451275品番VF5120KT-5LZ1-03
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(03) 3/8リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気リード線(m)0.3コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする