コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
UL ゴム脚ワッシャー入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43451818
品番
ULK-15
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。
サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。
耐候性に優れています。
ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途
製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。
材質
EPDM
色
黒
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
特性
難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合