コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
UL 差込型バンパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
硬度
70°±5°
注文コード
43452335
品番
ULRB-310
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
硬度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れています。
ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類
ゴム足
硬度
70°±5°
色
黒
寸法R(mm)
2
外径A(Φmm)
8
寸法B(Φmm)
3
寸法C(Φmm)
1.8
寸法D(Φmm)
4
特性
難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
材質
天然ゴム