コクゴ
コクゴの 足場周辺機器
コクゴの グロメット、ゴム足
UL 膜付グロメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43452554
品番
ULSG-18A
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
耐候性に優れています。
管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質
EPDM
色
黒
種類
グロメット
硬度
55°±5°
寸法D(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
22
寸法B(Φmm)
18
外径A(Φmm)
13
特性
難燃性、非移行性、RoHS適合