シリコンスポンジ丸紐

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 径(Φmm)5 注文コード43456824 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は径・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。

径(Φmm)5 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43456849
2022-02-28
用途:
装置にはめ込む

使い勝手もよかったです。
もっと長いものを求めておりますが、1mの次のサイズが50mなのですが
少し長すぎるので、10mや30mくらいのサイズがあるといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする