CRスポンジ丸紐

(3件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 43457506 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。

長さ(m)100 直径(Φmm)6
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
パッキンとして

柔らかな素材なので、溝の追随性がよくきっちりとはまりました。耐久性は不明です。

対象商品:
43457533
2023-07-01
用途:
極小パッキン作成用に

自作のスプレー用の直径8φパッキン作成の際に、とりあえずクロロプレンで大丈夫か試す為、これを輪切りにしてポンチで穴あけして使いました。

対象商品:
43457558
2023-04-03
用途:
隙間に使用
その他業種

色んな隙間処理に使用できます、柔らかい素材の為使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする