CRスポンジ角紐

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード43458188 品番-
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278
この商品は内容量など103種類から選べます 他の種類を見る

単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。

長さ(m)1 寸法(mm)5×15
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
ガレージのドアクッション
ふくしま歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

車のドアとガレージの間の傷防止に使用
両面テープで張りつけています。
ゴム面に両面テープがついている商品があればもっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする