曜日別特売
- CRスポンジ角紐 コクゴ 43459064

CRスポンジ角紐

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(1m)
注文コード
43459064
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。

長さ(m)
1
寸法(mm)
25×30
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: ガレージのドアクッション
ふくしま歯科医院医療・福祉・介護関連業

車のドアとガレージの間の傷防止に使用
両面テープで張りつけています。
ゴム面に両面テープがついている商品があればもっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
409:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする