発泡エンビ

発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光

軽量で切断・釘打ち・ビス止め等加工性に優れています。
耐薬品性に優れ難燃性です。
比重0.55~0.9なので水に浮きます。

用途
標示板・ディスプレー・模型・工業・産業製品などに。
部品カバー・工作材料として使用。
吊り下げ看板などに。
その他
粘着有無:無
材質
PVC
長さ(mm)
600
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03187279HE8061-1716-3043601
¥280
¥279
¥307(税込)
当日出荷
03187288HE8065-1716-3040605
¥670
¥669
¥736(税込)
当日出荷
03187297HE8031-1716-3042301
¥170
¥169
¥186(税込)
当日出荷
03187306HE8095-1716-3039905
¥980
¥979
¥1,077(税込)
当日出荷
03187322HE8025-1716-30441205
¥1,180
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
03187331HE8091-1716-3041901
¥420
¥419
¥461(税込)
当日出荷
03187340HE8035-1716-3047305
¥370
¥369
¥406(税込)
当日出荷
03187349HE8021-1716-30461201
¥520
¥519
¥571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする