CRスポンジ角中空紐

(2件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 43459159 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(m)50 寸法(mm)10×10
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43459168
2024-06-05
用途:
排水用治具パッキンに
建設業・工事業

商品はサイズ・弾力等申し分なく希望通りです。
ただ5mほど必要でしたので1mx5で注文しましたが、
1m巻が5個来ました。
こちらの確認不足でもあるかもしれませんが
5m1本で欲しかったです。
切って使うと半端ができてしまうので…。

対象商品:
43459283
2022-09-23
用途:
日曜大工
小杉建設 様 (建設業・工事業)

見た目より柔らかく、気密パッキンに丁度良い感じですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする