ポリエステルフィルム

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 43459868 品番 38
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。
耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃〜+150℃。
透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。
耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。
湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。
気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。
添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。

用途
電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用
材質:PET
幅(mm)1000 厚さ(mm)0.038 長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする