曜日別特売
- 66ナイロンシート コクゴ 43461408

66ナイロンシート

(1件のレビュー)
厚さ(mm)0.8
内容量1枚注文コード43461408品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。

長さ(m)1幅(mm)500厚さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 材料物性評価、装置のカバー
製造業

板厚0.5mmのものを購入しましたが、シートの変形、うねりが大きくて装置のカバーでは隙間が空いてしまい、使用できませんでした。
物性評価する際には、変形していない部分を選び、裁断して使用しています。
500×1000の大きさですと、送料が割増しになりますので、シートサイズにバリエーションがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする