6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
板厚0.5mmのものを購入しましたが、シートの変形、うねりが大きくて装置のカバーでは隙間が空いてしまい、使用できませんでした。物性評価する際には、変形していない部分を選び、裁断して使用しています。500×1000の大きさですと、送料が割増しになりますので、シートサイズにバリエーションがあると助かります。