コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの ポリカーボネート
ポリカーボネートシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43461487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。
透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
用途
可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。
耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。
燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。
その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。
長さ(m)
2
色
透明
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長