コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの ABS
コクゴの ABS樹脂板・シート
ABSシート ナチュラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43461584
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。
寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途
自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。
各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。
長さ(m)
2
色
ナチュラル
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長