バリエーション
コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの その他樹脂
コクゴの その他樹脂板・シート
布ベーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43461855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)
1角
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長