コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの アクリル
コクゴの アクリル樹脂板・シート
アクリルシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
10
注文コード
43462144
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
厚さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1380
色
乳半
幅(mm)
1120
厚さ(mm)
10
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長